Telemecanique - ZB2BY4101 Skilt hvit /gul bunn 40x30mm - ZB2BY4101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110614855
Elnummer
4316694
Leverandørens varenummer
ZB2BY4101
Typebeskrivelse
4316694
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


