Telemecanique - ZB2BY4907 SYMBOLSKILT En pil høyre (slow - ZB2BY4907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Høyre
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645569
Elnummer
4317147
Leverandørens varenummer
ZB2BY4907
Typebeskrivelse
4317147
Bokstavelig avtrykk:
Høyre
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Hvit
Form:
Rektangulær
Bredde:
40 mm
Høyde:
30 mm
Ytre diameter:
22 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


