Telemecanique - ZB2BY4913 SYMBOLSKILT pil skrå opp høyre - ZB2BY4913

KopierKopier
Telemecanique - ZB2BY4913 SYMBOLSKILT pil skrå opp høyre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Framover

  • Språk på avtrykk - Engelsk

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Hvit

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110645590

Elnummer

4317148

Leverandørens varenummer

ZB2BY4913

Typebeskrivelse

4317148

Bokstavelig avtrykk:

Framover

Språk på avtrykk:

Engelsk

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Hvit

Form:

Rektangulær

Bredde:

40 mm

Høyde:

30 mm

Ytre diameter:

22 mm

Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.