Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Telemecanique - ZB5AZ1045 Trykknappkropp m/2nc, fjærtilk - ZB5AZ1045

KopierKopier
Telemecanique - ZB5AZ1045 Trykknappkropp m/2nc, fjærtilk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119037754

Elnummer

4308116

Leverandørens varenummer

ZB5AZ1045

Typebeskrivelse

ZB5AZ1045

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

ZB5AZ1045 er en komplett kontaktkropp i plast med 2xNC kontaktelementer med push-in fjærklemmer. Kroppen i plast passer på alle hoder i XB5/ZB5-serien. Kontaktelementet kan håndtere opptil 5A (AC) og 2,5A (DC) belastning. Push-in fjærklemmene gir enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner. Modulene er ekstra kompakte og har kun en dybde på 34,2 mm når de er montert på en kropp. Harmony XB5/ZB5 trykknapper er designet for montering i fronten av en maskin, tavlefront eller i en trykknappboks. Trykknappene monteres enkelt i et 22 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet. Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet. Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell). Serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler. Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius. Det er mulig å kjøpe ekstra ZBE kontaktelementer dersom det ønskes ekstra kontaktfunksjoner.

Telemecanique

Et Telemecanique-produkt

Oppdag Telemecanique-serien