Utgått

Telemecanique - ZB5CL6 Trykknapphode opphøyd blå - ZB5CL6

KopierKopier
Telemecanique - ZB5CL6 Trykknapphode  opphøyd blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Blå

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Kvadratisk

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110934694

Elnummer

4307437

Leverandørens varenummer

ZB5CL6

Typebeskrivelse

4307437

Farge på knapp:

Blå

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Kvadratisk

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykkn., opphøyd bl.