Telemecanique - ZB6EB6A Diodeelement med blå diode - ZB6EB6A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110784312
Elnummer
4307486
Leverandørens varenummer
ZB6EB6A
Typebeskrivelse
4307486
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Kretskorttilkobling
Lampefarge:
Blå
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...24 V
Type feste:
Frontfeste


