Telemecanique - ZBRA2 Antenne for Harmony Hub - ZBRA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480528514
Elnummer
4327003
Leverandørens varenummer
ZBRA2
Typebeskrivelse
4327003
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen. Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
ZBRA2 er en ekstern antenne til bruk sammen med de trådløse Harmony Hub tilgangspunkter.
Antennen leveres med 2 meter ledning og stikk som passer i et ZBRN1 eller ZBRN2 tilgangspunktspunkt.
Ved å montere en ekstern antenne på et skap eller en tavle, økes rekkevidden opptil 60 meter når tilgangspunktet er plassert i en metallkapsling.
Rekkevidden kan økes ytterligere ved bruk av den aktive antenneforsterkeren ZBRA1.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen. Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
ZBRA2 er en ekstern antenne til bruk sammen med de trådløse Harmony Hub tilgangspunkter.
Antennen leveres med 2 meter ledning og stikk som passer i et ZBRN1 eller ZBRN2 tilgangspunktspunkt.
Ved å montere en ekstern antenne på et skap eller en tavle, økes rekkevidden opptil 60 meter når tilgangspunktet er plassert i en metallkapsling.
Rekkevidden kan økes ytterligere ved bruk av den aktive antenneforsterkeren ZBRA1.
Et Telemecanique-produkt
Oppdag Telemecanique-serien


