Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Telemecanique - ZBRN1 Harmony Hub for Ethernet - ZBRN1

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480528484

Elnummer

4327005

Leverandørens varenummer

ZBRN1

Typebeskrivelse

4327005

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.

Ved plassering av tilgangspunktet i en tavle eller kapsling er rekkevidden omkring 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.

ZBRN1 Harmony Hub er et trådløst tilgangspunkt for bruk av en ekstern kommunikasjonsmodul.
Tilgangspunktet kan ha opptil 60 trådløse trykknapper eller sensorer tilkoblet på samme tid.
Tilgangspunktet leveres uten kommunikasjonsmodulen, denne må bestilles separat.
For Modbus/TCP kommunikation med en PLC kan ZBRCETH modulen benyttes.
Strømforsyningsspenningen til Harmony Hub'en er 24..240 VAC/DC.

Tilgangspunktet kan anvendes i kombination med følgende trykknapper eller sensorer:
- Trådløse trykknapper (ZBRT1 & ZBRT2)
- Trådløse grensebrytere (XCMW & XCKW)
- Trådløse sendere (XZBWE1112A24)
- Trådløse snortrekkbrytere (ZBRP1)
- Trådløse utgangsmoduler til Harmony Hub (ZBRRH)
- Trådløse temperatur & fuktsensor (ZBRTT1/CL110)
- Trådløse temperatursensor (TH110/A9XST114)
- Trådløse strømmonitorsensorer (ZBRTCx)
- PowerTag sensorer (F63, F160 og R serien)
- PowerTag for Compact NSX sensorer (LV4340xx)

Selve programmeringen av tilgangspunktet samt parring av trykknapper/sensorer fungerer ved hjelp av dreiehjulet på fronten samt et 7-segment display på fronten.
For å forbedre den trådløse signalkvaliteten anbefales det å bestille den løse antennen ZBRA2.

Telemecanique

Et Telemecanique-produkt

Oppdag Telemecanique-serien