Telemecanique - ZD4PA203 Kropp for XD4PA14/24 - ZD4PA203

KopierKopier
Telemecanique - ZD4PA203 Kropp for XD4PA14/24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB4

EAN/GTIN

3389110286083

Elnummer

4307761

Leverandørens varenummer

ZD4PA203

Typebeskrivelse

4307761

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Konrtoller