Telesteps - PLATTFORM TELESKOP TELESTEPS STIGE GR2 - 91320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Arbeidsplattform
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394483612090
Elnummer
8829337
Leverandørens varenummer
91320
Typebeskrivelse
8829337
Type tilbehør/reservedel:
Arbeidsplattform
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Telesteps Solid Line Arbeidsplattform kan enkelt stilles i tre høyder: 50, 68 og 88 cm. Den er funksjonell, enkel å transportere og lagre samt rask å montere og demontere. Dette er en innovativ løsning som vil forbedre arbeidsforholdet i lave høyder.