Telesteps - STIGE TELESKOP 3,2M PROFF STIGE GR2 - 91322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Teleskopstige
Materiale - Aluminium
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Med plattform - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394483702326
Elnummer
8861022
Leverandørens varenummer
91322
Typebeskrivelse
8861022
Modell / utførelse:
Teleskopstige
Materiale:
Aluminium
Antall elementer:
1
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
TELESKOPSTIGE MED 5 CM DYPE SKRÅSTILTE TRINN