Utgått

Telesteps - STIGE TELESKOP 3,8M TELESTEPS STIGE GR2 - 91319

KopierKopier
Telesteps - STIGE TELESKOP 3,8M TELESTEPS STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Teleskopstige

  • Materiale - Aluminium

  • Antall elementer - 1

  • Nyttelastkapasitet - 150 kg

  • Med plattform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394483602381

Elnummer

8829335

Leverandørens varenummer

91319

Typebeskrivelse

8829335

Modell / utførelse:

Teleskopstige

Materiale:

Aluminium

Antall elementer:

1

Nyttelastkapasitet:

150 kg

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

STIGE TELESKOP UTTREKKBAR