Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Televes Scandinavia - Cat 5 Kabel, Halogenfri, 250m - 3310651

KopierKopier
Televes Scandinavia - Cat 5 Kabel, Halogenfri, 250m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,81 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 3,84 mm

  • Antall skjermlag - 3

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8424450187807

Elnummer

1005817

Leverandørens varenummer

3310651

Typebeskrivelse

1005817

Diameter indre leder:

0,81 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

3,84 mm

Antall skjermlag:

3

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Indre leder overflate:

Blank

Ytre leder overflate:

Blank

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Farge på ytre kappe:

Hvit

Ytterdiameter omtrentlig:

6,2 mm

Kabel RG-59T A/LSNH Dca (0,8/3,6) tr-skärm, vit 500m trumma