Televes Scandinavia - IEC-HUNPLUGG VINKEL GZY 19 - 4390001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel (plugg)
Type kontakt - Andre
Kontaktutførelse - Hunn (female)
Kabeltype - RG 6
Impedans - 75 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8424450041314
Elnummer
6510137
Leverandørens varenummer
4390001
Typebeskrivelse
Kontakter
Modell / utførelse:
Støpsel (plugg)
Type kontakt:
Andre
Kontaktutførelse:
Hunn (female)
Kabeltype:
RG 6
Impedans:
75 Ohm
Vinklet plugg:
Ja
Tilkoblingstype:
Skrue
Isolert montering:
nei
IEC kont hunn