Televes Scandinavia - LNB,UNIVERSAL QUAD 4 bruker - 6402366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Firkant
Farge - Grå
Integrert multibryter - Ja
Antall utganger - 4
Opptak - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8424450137093
Elnummer
6513134
Leverandørens varenummer
6402366
Typebeskrivelse
LNB antenne
Modell / utførelse:
Firkant
Farge:
Grå
Integrert multibryter:
Ja
Antall utganger:
4
Opptak:
40 mm
Med beskyttende kabinett:
Ja
Bakkesendt mottak:
nei
Universal for 4 tunere
Detta är Televes serie av standard-LNB som håller en hög kvalitetsnivå.
Med fördel kan denna serie användas för hem och villa samt mindre fastigheter.
Anslutning är av F-typ ocn impendans 75 ohm och localoscillator ligger på 9,75/10,6 GHz. Dessa LNB är testade och klassade även för vårt bittra nordiska klimat med temperatur ned till minus 30 grader.
Användningsområden:
Singel-LNB (1 utgång)
För huvudcentral eller hemmamottagare
Twin-LNB (2 utgångar)
För tillämpningar med dubbla mottagare
Quatro-LNB (4 utgångar)
För granndelningssystem eller huvudcentraler
Quad-LNB (4 utgångar)
För upp till 4 mottagare
Octo-LNB (8 utgångar)
För upp till 8 mottagare
Detta är Televes serie av standard-LNB som håller en hög kvalitetsnivå.
Med fördel kan denna serie användas för hem och villa samt mindre fastigheter.
Anslutning är av F-typ ocn impendans 75 ohm och localoscillator ligger på 9,75/10,6 GHz. Dessa LNB är testade och klassade även för vårt bittra nordiska klimat med temperatur ned till minus 30 grader.
Användningsområden:
Singel-LNB (1 utgång)
För huvudcentral eller hemmamottagare
Twin-LNB (2 utgångar)
För tillämpningar med dubbla mottagare
Quatro-LNB (4 utgångar)
För granndelningssystem eller huvudcentraler
Quad-LNB (4 utgångar)
För upp till 4 mottagare
Octo-LNB (8 utgångar)
För upp till 8 mottagare


