Televes Scandinavia - MA 5520 Husforst. 2+1 utg, 20 - 2335521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall utganger - 3
Antall innganger - 1
Modell / utførelse - Sluttforsterker
Nettdel - Innbygd
Kan fjernmates - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8424450118955
Elnummer
6514076
Leverandørens varenummer
2335521
Typebeskrivelse
Forsterkere
Antall utganger:
3
Antall innganger:
1
Modell / utførelse:
Sluttforsterker
Nettdel:
Innbygd
Kan fjernmates:
nei
Forsterkning B I:
20 dB
Forsterkning B III:
20 dB
Forsterkning B IV / V:
20 dB
Forsterkning FM:
20 dB
Equalizer:
nei
Nivåregulator:
Ja


