Televes Scandinavia - ref.7321, Powersupply - 6367321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 180...264 V
Sekundærspenningsområde - 12...12 V
Utgangsstrøm - 1600 mA
Type utgangsspenning - DC
Tilkoblingstype - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8424450134870
Elnummer
6514097
Leverandørens varenummer
6367321
Typebeskrivelse
LNB antenne
Primærspenningsområde:
180...264 V
Sekundærspenningsområde:
12...12 V
Utgangsstrøm:
1600 mA
Type utgangsspenning:
DC
Tilkoblingstype:
Støpsel
Stabilisert:
Ja
Monteringsmetode:
Stikkontakt
Multiswitch, for 5 inng, 4 kabler fra sat, vert lav, hor lav, vert høy og hor høy og 1 TV , f eks THOR eller Sirius 8 utganger til 8 ant kont enkle typen(6513515) for vanlig sat tuner eller 4 dobble, (6513515), for sat t m hard disk(PVR)