TempCo - LVI STYRSYSTEMTEMPCO CLOCK RF EH - AZ11CTP051710000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 10
Signaloverføring - Radio
Med display - Ja
Universalrettet - nei
Forhåndsprogrammert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518052033
Elnummer
5435671
Leverandørens varenummer
AZ11CTP051710000
Typebeskrivelse
5435671
Maks. antall enheter som kan styres:
10
Signaloverføring:
Radio
Med display:
Ja
Universalrettet:
nei
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
200 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Toveis:
Ja
Med klokken er det mulig å ha forskjellige temperaturer etter forskjellige ukeskjemaer i opptil fire forskjellige soner. Kan kombineres med GSM-modul.


