TempCo - LVI STYRSYSTEMTEMPCO CONNECT 1M RF 230v - AZ11CTP052010000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 1
Signaloverføring - Andre
Med display - nei
Universalrettet - nei
Forhåndsprogrammert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518052040
Elnummer
5435672
Leverandørens varenummer
AZ11CTP052010000
Typebeskrivelse
5435672
Maks. antall enheter som kan styres:
1
Signaloverføring:
Andre
Med display:
nei
Universalrettet:
nei
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Toveis:
Ja
Gjør det mulig å styre Yali G, Yali LG, Yali F/PF og Milo ved hjelp av klokken. Tempco Connect brukes till 230 V radiatorer. Flere radiatorer (maksimalt 10 stk.) kan kobles til en Tempco connect.