TempCo - Reservedeler / tilbehør Tempco Touchscreen - Tempco Touchscreen
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 50
Signaloverføring - Radio
Med display - Ja
Universalrettet - nei
Forhåndsprogrammert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438257537439
Elnummer
5408321
Leverandørens varenummer
Tempco Touchscreen
Typebeskrivelse
5408321
Maks. antall enheter som kan styres:
50
Signaloverføring:
Radio
Med display:
Ja
Universalrettet:
nei
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
110 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
18 mm
Toveis:
Ja
Pekeskjerm med Wi-Fi tilkobling. Kan kobles til Internett (smarttelefon, nettbrett, PC) via ruter. Kan kobles til GSM. Styring av driftsstilling og temperatur. Innsamling av data (forbruk osv.)


