Tepas Industrier AS - Inntaksskap medium tomt - 33-00053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Nedgravingssokkel
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 8120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003599
Elnummer
1700061
Leverandørens varenummer
33-00053
Typebeskrivelse
1700061
Monteringsmetode:
Nedgravingssokkel
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
8120 mm
Bredde:
240 mm
Dybde:
135 mm
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Platetykkelse I skap:
1,25 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1,25 mm
Farge:
Andre
Antall kabellinnganger:
1
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Isoleringsklasse:
I
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten
Skapet leveres med 3-kant lås 8mm og nøkkel, samt montasjeplate og kobberskinne 5x12mm for mulig tilkobling av PE ledere. Tilkoblingsklemmer for PE skinne må bestilles separat.
Mulig tilbehør: Veggfeste, jordfundament, PE klemmer, Nh00 skillebryter