Terratech AS - DIN-skinne PCR 40x20, 2M C-Profil, H=40 mm, Br.=20 mm, - 1223413 (557500)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775575001
Elnummer
1223413
Leverandørens varenummer
1223413 (557500)
Typebeskrivelse
1223413
Lengde:
2000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
20 mm
Høyde:
40 mm
Slissebredde:
18 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
8,2 mm
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer:
1