Terratech AS - EBB KDR Kit, braketter DIN EBB-KDR - 2406446 (568665)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893052923
Elnummer
2406446
Leverandørens varenummer
2406446 (568665)
Typebeskrivelse
2406446
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
EBB-KDR er et sett bestående av 2 festebraketter for montering av jordskinne på DIN skinne i samme dybde i skap eller tavle.


