Terratech AS - Kobberflette RRCB15-8 65 A, Rund, 8 mm², 25 meter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775574103
Elnummer
1223405
Leverandørens varenummer
557410
Typebeskrivelse
1223405
RRCB er en flettet rund kobberleder som leveres på rull i lengder på 25 m og med tverrsnitt fra 6-100 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store strømmer. Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. RRCB kobberleder kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. RRCB kobberleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.