Terratech AS - Kobberskinne 120X10X4000, 2pak - 1705972 (550940-D)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 4000 mm
Bredde - 120 mm
Høyde - 10 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052490143
Elnummer
1705972
Leverandørens varenummer
1705972 (550940-D)
Typebeskrivelse
1705972
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
4000 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Massive kobberskinner med avrundede hjørner. Leveres i lengder a' 4 meter i forpakning a' 2 stk. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinner


