Terratech AS - Kobberskinne 25X5X4000, 10pak - 1705961 (550610-D)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 4000 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052490037
Elnummer
1705961
Leverandørens varenummer
1705961 (550610-D)
Typebeskrivelse
1705961
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
4000 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Massive kobberskinner med avrundede hjørner. Leveres i lengder a' 4 meter i forpakning a' 10 stk. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinner


