Terratech AS - Kobberskinne 40X10X4000, 10pak - 1705976 (550980-D)

KopierKopier
Terratech AS - Kobberskinne 40X10X4000, 10pak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 4000 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Høyde - 10 mm

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kobberskinner, Massive, Bulk

EAN/GTIN

7090052490181

Elnummer

1705976

Leverandørens varenummer

1705976 (550980-D)

Typebeskrivelse

1705976

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

4000 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

10 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Massive kobberskinner med avrundede hjørner. Leveres i lengder a' 4 meter i forpakning a' 10 stk. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinner