Testboy - Testboy20 Kontinuitetstester - 12302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Motstandsindikasjon - Optisk/akustisk
Maks motstandstestverdi - 250 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - Ja
Lommelyktsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028532200220
Elnummer
8003100
Leverandørens varenummer
12302
Typebeskrivelse
8003100
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Maks motstandstestverdi:
250 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:
Ja
Lommelyktsfunksjon:
Ja
Målespenning: 4,5 V
Målestrøm: Optisk ca. 10 mA Akustisk ca. 2 mA
Batterier: 3x1,5 V
Overspenningsvern: 300 V
Mål: 120x60x30 mm
Overspenningskategori: EN 61010-1 KAT II 300V, DIN VDE 0411 TÜV/GS-godkjent
Vekt: 90 g


