Theben AG - 0060002, ELPA6 Staircase timer - 55428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 220...240 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468010525
Elnummer
1462302
Leverandørens varenummer
55428
Typebeskrivelse
Theben GmbH/Gycom Norge
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
220...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk med multifunksjon
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
8...240 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
0...60 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Trykknapp glødelampestrøm:
150 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Flimre
Valgbar impulsfunksjon:
Ja
Gjentatt:
Som kan etterkobles + permanent lys + tidsforlengelse
Matespenningsområde:
220...240 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3600 W
Maks lysrørslast:
3600 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
3600 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1200 VA
Maks. bryteeffekt LED:
600 W


