Theben AG - 0470002, Elpa 047 Staircase l - 58490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468047002
Elnummer
1462307
Leverandørens varenummer
58490
Typebeskrivelse
Theben GmbH/Gycom Norge
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
23,5 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
8...230 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
50...60 Hz
Nominell brytestrøm:
8 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
5 A
Trykknapp glødelampestrøm:
30 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Uten
Valgbar impulsfunksjon:
nei
Gjentatt:
Som kan etterkobles + permanent lys
Matespenningsområde:
220...240 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1500 W
Maks lysrørslast:
1000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
400 VA
Maks. bryteeffekt LED:
250 W


