Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Theben AG - 1104100, Luna 110AL Fotocelle DIN, 24V - 92375

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 1104100, Luna 110AL Fotocelle DIN, 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...50000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 100 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468111161

Elnummer

1462363

Leverandørens varenummer

92375

Typebeskrivelse

Fotocellebrytere Analoge

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

2...50000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

100 m

Monteringsmetode lyssensor:

Veggmontering

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP55

Merkespenning:

24 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

1400 W

Maks lysrørslast:

1400 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1400 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1400 VA

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

nei

Driftspenning lysføler:

24 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

69,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Driftsspenning 12 - 24 V UC Frekvens 50 - 60 Hz Antall kanaler 1 Strømforbruk 3 VA Innstillingsområde lysstyrke 2-50000 lx Slå-på forsinkelse 0-20 min Slå-AV forsinkelse 0-20 min Type av kontakt Vekselkontakt Koblingsutgang Potensialfri, ikke for SELV Bredde 2 moduler Installasjonstype DIN rail Type tilkobling DuoFix våren terminaler Keyboards 3 potensiometere Bryteevne 16 A (ved 250 V AC, cos f = 1), 10 AX (Lysrør last) Bryteevne min. <10 mA Glødelampe last 1400 W Halogen lampe last 1400 W Lysrør last (konvensjonell) ikke korrigert 1400 VA Lysrør last (konvensjonell) serie-korrigert 1400 VA Lysrør last (konvensjonell) bly-lag krets 1400 VA Lysrør last (konvensjonell) parallell-rettet 1200 VA, 130 µF Sparepærer 5 x 7 W, 4 x 11 W, 4 x 15 W, 4 x 20 W, 4 x 23 W Lysrør last (EVG) 1000 VA Test godkjenning VDE Bolig og isolasjonsmateriale Høy-varmebestandige, selvslukkende termoplast Omgivelsestemperatur -30 ° C ... +55 ° C Type av beskyttelse 20 IP, sensor IP 55 Beskyttelsesklasse II Max. ledningslengde pr sensor 100 m