Theben AG - 1120200,LUNA 112 top2,Twiligh - 67865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 100 m
Monteringsmetode lyssensor - Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468112014
Elnummer
1462378
Leverandørens varenummer
67865
Typebeskrivelse
Theben / Gycom Norge AS
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
1...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
100 m
Monteringsmetode lyssensor:
Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP66
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2600 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
800 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
Ja
Driftspenning lysføler:
250 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
69,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


