Theben AG - 1214100, LUNA 121 top2 RC AL - 92377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 100 m
Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468121054
Elnummer
1462365
Leverandørens varenummer
92377
Typebeskrivelse
Fotocellebrytere Digitale
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
1...99000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
100 m
Monteringsmetode lyssensor:
Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP55
Merkespenning:
24 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
1400 W
Maks lysrørslast:
1400 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1400 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
2 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
Ja
Driftspenning lysføler:
0 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
69,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


