Theben AG - 1270700, Luna 127 230VAC 2-200lux - 14090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 2...200 lx
Utkoblingslysstyrke - 2...200 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468127001
Elnummer
1462293
Leverandørens varenummer
14090
Typebeskrivelse
Fotocellebryter Veggmontering
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
2...200 lx
Utkoblingslysstyrke:
2...200 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
100 s
Innkoblingsforsinkelse:
100 s
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
C-last:
nei
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-35...55 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet: 2-200 lux
Tilkoplingsforsinkelse: Justerbar 2-200 sek via potensiometer
Tilkopling: Tilkoplingsplint 5x4 mm²
Temperaturområde:e -35 °C...+55 °C
Standard: Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529 Maks belastning:Glødelys og halogen: 2 300W
Lysrør ukompensert: 2 300 VA
Lysrør parallellkompensert: 400 VA
Kvikksølv ukomp.: 1 000 VA
Kvikksølv parallellkomp.: 250 VA
Høytrykksnatrium ukomp.: 1 000 VA
Høytrykksnatrium parallell: 250 VA
Kompaktlysrør konv. tenner: 1 500 VA
Kompaktlysrør elektronisk 9x7W, 7x11W, 7x15W, 7x20W 7x23W


