Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Theben AG - 1704100, SELEKTA 170 top2 24V - 92379

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 1704100, SELEKTA 170 top2 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 12...24 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468170564

Elnummer

1462391

Leverandørens varenummer

92379

Typebeskrivelse

Astronomiske Koblingsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

12...24 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,25 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Antall minneplasser:

56

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

128 mm

Dybde:

60 mm

¦ Astronomisk tidsbryter med ukentlig program ¦ Astronomisk koblingsfunksjon (automatisk beregning av soloppgang og solnedgang for hele året) ¦ DuoFix-fjærklemmer ¦ tekstorientert brukerveiledning i displayet ¦ grensesnitt for OBELISK top2-minnekort (PC-programmering) ¦ 10 års gangreserve (litiumbatteri) ¦ nullpunktsbrytning for relebesparende kobling og høye lampelaster ¦ Beregnede astronomiske koblingstider ¦ Programmerbare AV/PÅ-koblingstider ¦ forhåndsvalg for kobling ¦ permanent AV/PÅ-kobling ¦ integrert driftstimeteller ¦ ferieprogram ¦ display bakgrunnsbelyst (kan slås av) ¦ PIN-kode ¦ automatisk endring av sommer-/vintertid ¦ 1 kanal ¦ 54 minneplasser

Theben AG

Et Theben AG-produkt

Oppdag Theben AG-serien