Theben AG - 1890801, SUL189S,timer panelm - 10251

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 1890801, SUL189S,timer panelm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468180631

Elnummer

1462248

Leverandørens varenummer

10251

Typebeskrivelse

Theben GmbH/Gycom Norge

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 1:

15 min

Monteringsmetode:

Frontpanelmontering, 72 x 72 mm

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

45...60 Hz

Gangreserve i timer:

72

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Programskive oppdeling 1:

15 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

10 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

72 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

54 mm

SUL189s Mek.Døgnur 1-kanal