Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Theben AG - 1900001, MEM 190 A - 11421

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 1900001, MEM 190 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - Ja

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468190050

Elnummer

1462232

Leverandørens varenummer

11421

Typebeskrivelse

Koblingsur Mekaniske

Antall kanaler:

1

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 1:

120 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

45...60 Hz

Gangreserve i timer:

72

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Programskive oppdeling 1:

15 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

¦ Analog tidsbryter ¦ 1 kanal ¦ Skruklemmer ¦ Manuell bryter med 3 posisjoner: Permanent PÅ/AUTO / permanent AV ¦ Statusdisplay for kobling ¦ Ukentlig program ¦ Med gangreserve (oppladbart NiMH-batteri som kan byttes) ¦ 84 koblingssegmenter ¦ Quartz-styrt ¦ Korteste koblingstid: 2 timer ¦ Ukentlig program ¦ Med gangreserve (oppladbart NiMH-batteri som kan byttes) ¦ 84 koblingssegmenter ¦ Quartz-styrt ¦ Korteste koblingstid: 2 timer