Theben AG - 2000050, PresenceLight 180, IR-detektor - 68152

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 1400 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PresenceLight

EAN/GTIN

7612748001619

Elnummer

1462421

Leverandørens varenummer

68152

Typebeskrivelse

Theben HTS-Tilstedeværelsessensorer

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

1400 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

1200 s

Responsverdi lys:

10...1500 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

10 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Märkspänning: 230V/ 50 Hz Kontaktfunktion: 1-pol slutande Kapslingsklass: IP54 Frånslagsfördröjning: 10 sek - 20 min alternativt puls Ljusinställning: ca 10 - 1500 lux alternativt “ON” (frånkopplad) Omgivningstemperatur: -20 till +50 °C Mått (HxBxD): 70x70x78 mm, infällt 70x70x40 mm Max belastning Belysningskontakt: 6A / 230V Glöd- och halogenlampor: 1200 W Lysrör (ej HF): 1400 VA Antal HF-don (max): 10 x (1x58W): 5 x (2x58W) 16 x (1x36W): 8 x (2x36W) 16 x (mindre än 36W) Avkänningsområde vid 2,2m höjd Avkänningsvinkel: 180º Närvaro: 3,5m radie Rörelse: 8m radie