Theben AG - 2010080, Compact Passimo WH - 92406

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 1400 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612748003354

Elnummer

1462489

Leverandørens varenummer

92406

Typebeskrivelse

Tilstedeværelsesfølere Innfelling

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

1400 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

Ja

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

15 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

15 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK04

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

1200 s

Innkoblingsforsinkelse:

600 s

Responsverdi lys:

10...1500 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Bredde:

103 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

103 mm

Innbyggingsbredde:

48 mm

Innbyggingsdybde:

40 mm

Innbyggingslengde:

48 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Driftsspenning 230 V AC Frekvens 50 Hz Blandet lys måling Strømforbruk 0,7 W Innstillingsområde lysstyrke 10-1500 lx Installasjonstype Montering tak Anbefalt monteringshøyde 2 - 3,5 m Monteringsplate 70 x 70 mm Max. kabel tverrsnitt 2 x 2,5 mm ² Type tilkobling Skruklemmer Størrelse på skjult hus Ø 55 mm (NIS, PMI) Lysbryter-off forsinkelse Impuls (0,5 s), 10 s-20 min Tilstedeværelse switch-off forsinkelse 10 s-120 min Slå-på forsinkelse tilstedeværelse 0 s - 10 min Type kontakt lys Relay 230 V Bryteevne lys 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) Resistiv belastning 1400 VA Glødelamper / halogen lampe last 1200 W Kompakt og lysrør 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) Kompakt og lysrør (Antall EVGs) 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (mindre enn 36 W) Lamper Glødelamper / halogenlamper, lysrør, Energibesparende lamper, lysdioder Type kontakt tilstedeværelse Potensialfritt rele Bryteevne tilstedeværelse 50 W (220 V DC), 50 VA (250 V AC) minimal 0,5 mV/10 mA Koblingsutgang Potensialfri Omgivelsestemperatur 0 ° C ... +50 ° C Type av beskyttelse IP 40