Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Theben AG - 2890033, SUL289G Mechanical t - 41232

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 2890033, SUL289G Mechanical t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 2

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468280096

Elnummer

1462245

Leverandørens varenummer

41232

Typebeskrivelse

Theben GmbH/Gycom Norge

Antall kanaler:

2

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 1:

20 min

Monteringsmetode:

Frontpanelmontering, 72 x 72 mm

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

45...60 Hz

Gangreserve i timer:

72

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 2:

120 min

Programskive oppdeling 1:

5 min

Programskive oppdeling 2:

30 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

10 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

72 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

54 mm

SUL289g Mek.Ukeur innfelling