Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Theben AG - 6114100, TR 611 top2 24V - 92363

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 6114100, TR 611 top2 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 12...24 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468613016

Elnummer

1462346

Leverandørens varenummer

92363

Typebeskrivelse

Koblingsur Digitale

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

12...24 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

0,96 s

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

168

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,25 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

Ja

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Antall kontakter:

1

Antall minneplasser:

56

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Maks. bryteeffekt LED:

20 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

Driftspenning: 230VAC (12-24V AC/DC) Frekvens: 50-60 Hz Kontaktbelastning: 16A, 250V resistiv last Minneplasser: 84 Urverk: Quartz Gangreserve: 10 år ved 20°C (automatisk skjermsparer etter 15min) Omgivelsestemperatur: -30°C til +55°C Driftsnøyaktighet: <±1 s/døgn ved +20°C Kapslingsklasse: IP20