Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Theben AG - 6424300, TR 642top2 RC 24V Dig.Årsur 2kanal - 95297

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 6424300, TR 642top2 RC 24V Dig.Årsur 2kanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 2

  • Matespenningsområde - 12...24 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468642115

Elnummer

1462456

Leverandørens varenummer

95297

Typebeskrivelse

Koblingsur Digital - Årsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

2

Matespenningsområde:

12...24 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

0,96 s

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i år:

8

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

Ja

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

Ja

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

Ja

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

Ja

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 2:

0,96 s

Antall minneplasser:

800

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Bredde:

54 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

60 mm

• Driftsspenning 12-24 V AC/DC • Frekvens 50–60 Hz • Bredde 3 moduler • Monteringstype DIN-skinne • Gangreserve 8 år • Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos f = 1 16 A • Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos f = 0.6 10 A • Glødelamper/halogenlamper 2600 W • Min. bryteeffekt cirka 10 mA • korteste koblingstid 1 s • Tidsnøyaktighet = ±0,5 s/dag • Effektforbruk 0,5 VA • Testgodkjenninger VDE • Beskyttelsestype IP 20 • Beskyttelsesklasse II i henhold til EN 60 730-1 ¦ Digital tidsbryter med årlig og astronomisk tidsprogram ¦ DuoFix-fjærklemmer ¦ tekstorientert brukerveiledning i displayet ¦ 800 minneplasser ¦ grensesnitt for OBELISK top2-minnekort (PC-programmering) ¦ 8 års gangreserve (litiumbatteri) ¦ nullpunktsbrytning for relebesparende kobling og høye lampelaster ¦ AV/PÅ-koblingstider ¦ pulsprogram ¦ syklusprogram ¦ mange funksjoner for årlig klokke ¦ astronomisk tidsbryterfunksjon (automatisk beregning av soloppgang og solnedgang for hele året) ¦ forhåndsvalg for kobling ¦ permanent AV/PÅ-kobling ¦ nedtellingstidtaker ¦ integrert driftstimeteller ¦ ferieprogram ¦ 2 tilfeldige programmer ¦ display bakgrunnsbelyst (kan slås av) ¦ PIN-kode ¦ automatisk endring av sommer-/vintertid ¦ Tidssynkronisering via tilkobling av ekstern DCF- eller GPS-antenne (ekstra plassering for astronomisk program med GPSantenne) ¦ 2 kanal ¦ 2 Eksterne kontrollinngang ¦ utvidelsesmodul kan kobles til ¦ OBELISK-minnekort følger med