Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Theben AG - 6490104, EM 4top2 Utvidelsesmod. 4kanal 110-240V AC - 91522

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 6490104, EM 4top2 Utvidelsesmod. 4kanal 110-240V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 4

  • Matespenningsområde - 110...240 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468649008

Elnummer

1462450

Leverandørens varenummer

91522

Typebeskrivelse

Koblingsur Digital - Årsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

4

Matespenningsområde:

110...240 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

0,96 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i år:

8

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

nei

Ekstern programmering:

nei

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

Ja

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

Ja

Driftstimeteller:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

Ja

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Antall kontakter:

4

Korteste omkoblingstid kanal 2:

0,96 s

Antall minneplasser:

324

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Maks. bryteeffekt LED:

180 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

70 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

60 mm

¦ Utvidelsesmodul for TR 641 top2 RC, TR642 top2 RC og TR 644 top2 RC ¦ 4 kanaler ¦ Bredde: 4 moduler ¦ DuoFix-fjærklemmer ¦ 4 eksterne innganger ¦ forhåndsvalg for kobling ¦ permanent AV/PÅ-kobling ¦ 4 LED-er som viser koblingsstatus ¦ nullpunktsbrytning for relebesparende kobling og høye lampelaster