Theben AG - 6490900, EM LANtop2 Kommunikasjonsmod. - 92371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 4
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468649015
Elnummer
1462451
Leverandørens varenummer
92371
Typebeskrivelse
Koblingsur Digital - Årsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
4
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1,02 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i år:
1,5
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
Ja
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
1,02 s
Antall minneplasser:
324
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
60 mm


