Theben AG - 660.5 230VAC/50HZ, BZ145, Hou - 45735

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 660.5 230VAC/50HZ, BZ145, Hou

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468141014

Elnummer

1462327

Leverandørens varenummer

45735

Typebeskrivelse

BZ 145 Timeteller 230V 50Hz

Tekniske data
Egenforbruk: AC 10 mA, DC <30 mA
Frekvens: 50 Hz
Temperaturområde: -20 °C til +70 °C AC
-20 °C til +50 °C DC
Kapslingsklasse: BZ 142-IP65 foran
BZ 145-IP20
Hulltaking: BZ 142, 45,2 x 45,2 mm eller Ø 50 mm ved bruk av monteringsramme.