Theben AG - 7160101, AMUN 716 R, CO2 Sens - 86926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Registrerer Amoniakk - nei
Registrerer Butan - nei
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Meldetype - Optisk/akustisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468716250
Elnummer
1462368
Leverandørens varenummer
86926
Typebeskrivelse
Theben C02-føler for påvegg
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Meldetype:
Optisk/akustisk
Farge:
Hvit
Registrerer Naturgass:
nei
Registrerer Kulldioxid:
Ja
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Registrerer Metan:
nei
Registrerer Narkosegass:
nei
Registrerer Propan:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Kvelende gass:
Ja
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Giftig gass:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Bredde:
95 mm
Høyde/dybde:
97 mm


