Theben AG - 860 (400w) HVIT IP55 1720lm - 111432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468100196
Elnummer
3201503
Leverandørens varenummer
111432
Typebeskrivelse
3201503
Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 220- 240V AC
Frekvens: 50-60Hz
Effektforbruk: 0,5 W, egeneffekt
Max omgivelses temp. -25°C til +45°C
Justerbar skumringbryter: 5-200 lux,
Armaturinstilling Spotlight vridbar horisonalt 90° og vertikalt 55°
Farge temperatur: 6000 K, daylight white
Tilsvarer halogen 230W
Energiklasse A
IP 55
Merkespenning: 220- 240V AC
Frekvens: 50-60Hz
Effektforbruk: 0,5 W, egeneffekt
Max omgivelses temp. -25°C til +45°C
Justerbar skumringbryter: 5-200 lux,
Armaturinstilling Spotlight vridbar horisonalt 90° og vertikalt 55°
Farge temperatur: 6000 K, daylight white
Tilsvarer halogen 230W
Energiklasse A
IP 55