Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Theben AG - 860 (400w) SVART IP55 1720lm - 111433

Theben AG
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468100202

Elnummer

3201502

Leverandørens varenummer

111433

Typebeskrivelse

3201502

Beskyttelsesklasse: Klasse II
Merkespenning: 220- 240V AC
Frekvens: 50-60Hz
Effektforbruk: 0,5 W, egeneffekt
Max omgivelses temp. -25°C til +45°C
Justerbar skumringbryter: 5-200 lux,
Armaturinstilling Spotlight vridbar horisonalt 90° og vertikalt 55°
Farge temperatur: 6000 K, daylight white
Tilsvarer halogen 230W
Energiklasse A
IP 55