Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Theben AG - 9070409, Programming set Obel - 58062

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - 9070409, Programming set Obel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PC-programmering angitt for Windows 95 - nei

  • PC-programmering angitt for Windows 98 - nei

  • PC-programmering angitt for Windows 2000 - Ja

  • PC programmeringsset for Win7 - Ja

  • PC programmeringssett for windows 8 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468904015

Elnummer

1462213

Leverandørens varenummer

58062

Typebeskrivelse

Koblingsur Digital

PC-programmering angitt for Windows 95:

nei

PC-programmering angitt for Windows 98:

nei

PC-programmering angitt for Windows 2000:

Ja

PC programmeringsset for Win7:

Ja

PC programmeringssett for windows 8:

Ja

PC-programmering angitt for Windows NT:

nei

PC-programmering angitt for Windows XP:

Ja

Komplett programmeringssett for bruk til programmering av Theben sin nye top2-serie. På TR 611 og TR 622 følger den med, mens på TR 610 og TR 612 må den kjøpes som tilleggsvare. Minnekortet passer på alle typer av den nye serien top2, og kan festes i lokket for å unngå at dene blir borte når den ikke er i bruk. Med dette minnekortet kan manenkelt kopiere samme program mellom flere ur, man kan overføre program fra PC,eller motsatt og man kan enkelt overstyre aktuellt program i uret kun mens minnekortet sitter i uret. Når minnekortet plugges inn i uret kommer en meny for håndtering av minnekortet automatisk opp i display. Program for PC kan lastes ned gratis fra www.gycom.com eller www.theben.de