Theben AG - BZ145 24-48VDC Hour counter - 65691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468141021
Elnummer
1462326
Leverandørens varenummer
65691
Typebeskrivelse
Tellere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
24...24 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
6
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Bredde:
35 mm
Høyde:
65,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
55 mm
Frontplate bredde:
35 mm
Frontplate høyde:
45 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


